RS PRO バンジョー
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。
テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。
幅広い製品: o2 → 14 mm。
主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様
コネクタA = M12オス
空圧継手の種類 = バンジョーボルト
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = M12 x 1.5
仕上げ = ニッケルめっき℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
空圧継手の種類 = バンジョーボルト
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = M12 x 1.5
仕上げ = ニッケルめっき℃