曜日別特売

エアソレノイドバルブ RS PRO

エアソレノイドバルブ RS PRO - RS PRO

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。
ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。
大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。
1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。
複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。
ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。
バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60>ソレノイドコイルも使用可能です。
主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン

仕様
機能 = 5/2 Bistable
接続ポートのネジ = G 1/8
動作タイプ = ソレノイド
取り付け方法 = ベース取り付け
ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac
取付ソレノイド = あり
ポート数 = 5 / 2
ボディ材質 = アルミニウム
最大流量率 = 740NL/min
ソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA
最低使用圧力 = 1バール
ポジション数 = 2バール
ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518331176-2125
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする