ステンレス配管継手 RS PRO ニップル
このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。
ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。
圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。
BSPT、BSPP、メトリックのねじ。
主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様
接続種類 = ニップル
嵌合方向 = ストレート
ねじサイズ 1 = 1/4インチ
ねじサイズ 2 = 3/8インチ
接続ジェンダ 1 = オス
接続ジェンダ 2 = オス
ねじ規格 1 = R
ねじ規格 2 = R
材質 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
嵌合方向 = ストレート
ねじサイズ 1 = 1/4インチ
ねじサイズ 2 = 3/8インチ
接続ジェンダ 1 = オス
接続ジェンダ 2 = オス
ねじ規格 1 = R
ねじ規格 2 = R
材質 = ステンレス鋼
商品豆知識