リニアガイドレール RS PRO
RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。
回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。
独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。
リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
- 仕様
- レール幅 = 15mm
レール長さ = 630mm
材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼
動定格荷重 = 4610N
静定格荷重 = 5590N
- 内容量
- 1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ

























