RS PRO カンチレバーアーム

RS PRO カンチレバーアーム RS PRO

RS PRO 9

仕様
アーム長さ = 600mm
ベース寸法 = 130 x 45mm
材料 = 熱溶融亜鉛めっき
ベース高さ = 130mm
ベース幅 = 45mm
内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09520607 176-6907
オープン
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする