RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm
仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 非絶縁
外側リング直径 = 8.5mm
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
スタッド径 = 5.3mm
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.8mm
全長 = 16.5mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
絶縁 = 非絶縁
外側リング直径 = 8.5mm
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
スタッド径 = 5.3mm
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.8mm
全長 = 16.5mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
商品豆知識