RS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mm
仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 4.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 14AWG
スタッド径 = 4.3mm
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 1mm
全長 = 18mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 4.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 14AWG
スタッド径 = 4.3mm
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 1mm
全長 = 18mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
商品豆知識