RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 5.3mm, 黄 12AWG to, 10AWG

RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 5.3mm, 黄 12AWG to, 10AWG RS PRO

仕様
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ビニール
適合電線サイズmm2 Min = 4mm2
適合電線サイズmm2 Max = 6mm2
適合電線サイズAWG Min = 12AWG
適合電線サイズAWG Max = 10AWG
スタッド径 = 5.3mm
色 = 黄
全長 = 26.6mm
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09524789 178-8729
オープン
5,998
6,598 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする