RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 6.5 V

RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 6.5 V RS PRO

RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 °、6.5 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク:0.08 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:6.5 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。

仕様
ステッピングモータのタイプ = ハイブリッド
ステップ角 = 1.8°
配線数 = 6
電源電圧 = 6.5 V
フレームサイズ = 39.2 x 39.2mm
軸径 = 5mm
許容電流値 = 500 mA
巻線配置 = ユニポーラ
シャフト長さ = 22mm
奥行き = 20mm
抵抗/フェーズ = 13Ω
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09528088 180-5276
オープン
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする