RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 2.3 V
RS Pro ハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 2.3 V 、 5.5 A 、 4 線 RS Pro のハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップによる正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。
VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。
RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。
特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 4 リード構成 保持トルク: 4.6 N.m ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 2.3 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。
ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。
これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。
ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。
CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。
シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 30.23 mm です。
最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 220 N です ( フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 60 N です
ステップ角 = 1.8°
配線数 = 4
電源電圧 = 2.3 V
フレームサイズ = 85.85 x 85.85mm
軸径 = 12.7mm
許容電流値 = 5.5 A
シャフト長さ = 30.23mm
奥行き = 80mm
抵抗/フェーズ = 0.42Ω