RS PRO タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,A
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = A
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 4.5mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 7mm
寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = A
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 4.5mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 7mm
寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~