RS PRO コンデンサ 220μF, ,25V dc
マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。
安全な換気構造の設計です。
仕様
静電容量 = 220μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 12mm
高さ = 12mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
リップル電流 = 600mA
誘電正接 = 14%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 12mm
高さ = 12mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
リップル電流 = 600mA
誘電正接 = 14%