RS PRO コンデンサ 470μF, ,10V dc
仕様
静電容量 = 470μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 Dia. x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
リップル電流 = 520mA
誘電正接 = 19%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
電圧 = 10V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 Dia. x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
リップル電流 = 520mA
誘電正接 = 19%