曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A - RS PRO

RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブルです RS Pro のお得なオス USB A- メス USB A USB ケーブルです。
この USB ケーブルは、業界標準に準拠して製造され、周辺機器の USB A デバイスを、コンピュータ又は USB タイプ A メスポートを備えた別の USB デバイスに接続するための延長ケーブルとして機能するように設計されています。
特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 高速 USB リビジョン 2.0 長さ 25 m コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。
黒色 PVC ジャケットとコネクタフードです 直径: 4 mm 直接接続するための追加アダプタは不要です 余分な長さが必要な場合は、短いケーブルを延長します 用途 これらの USB 延長ケーブルは、次のようなさまざまな用途に対応しています。
コンピュータマウス キーボード ホストコンピュータ タブレット スマート TV に接続する ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
長さ = 5m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536199182-8489
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする