曜日別特売

RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

1.5 m HDMI M-Micro HDMI M HS+E ケーブル、黒このシリーズには、 Micro (タイプ D )コネクタがあります。
タイプ A コネクタで使用される標準 19 ピンを保持しますが、 2.8 mm x 6.4 mm まで収縮します。
Micro コネクタは、携帯電話などのポータブルデバイスで使用します。
ケーブルの反対側には、テレビやプロジェクターなどに接続するための標準的なタイプ A コネクタがあります特長と利点HDMI高速 HDMIイーサネットチャンネル HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 タイプ A- タイプ D コネクタ コネクタ(金仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : Micro D HDMI M 長さ: 1.5 メートル 色: 黒

仕様
長さ = 1.5m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = Micro HDMI
最大解像度 = 4K
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537021182-8765
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする