RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 30 mRS Pro シリーズのこのアクティブ HDMI ケーブルは、シリコンチップを使用してケーブルの長さ 30 m に沿って信号を増幅し、高精細の音声と画像を品質損失なしに出力します。
導電性を高める無酸素銅製で、高性能の伝送を実現します。
オス - オスケーブルは、電磁干渉に対する二重シールドが施されていて、腐食を防ぐ金めっきコネクタが付いています。
ブーツの周りの割れを防止するストレインリリーフ付きの PVC コネクタフードで保護されています。
追加の電源が必要な場合は、 USB コネクタを使用します。
このケーブルは、有害物質が最小限に抑えられ( RoHS )、静電放電によって機器が損傷しないことを確認するためのテストが実施されています( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )。
HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターンチャンネルを備えたこのワーキングケーブルを使用すると、インターネット経由で高品質の音声及びビデオを配信でき、セットアップを合理化できます。
また、 HDMI 及び 4K 解像度の 3DTV もサポートしています。
特長と利点オス - オス HDMI 高速アクティブケーブル(入出力が正しく取り付けられている必要があります) 高品質な伝送を実現する無酸素銅 干渉に対する二重シールド HDMI イーサネット、オーディオリターンチャネルを装備 HDMI 経由の 3D 最大 4k 解像度 追加電源用の USB 接続 外径 8 mm 内径 0.32 mm 、 0.404 mmRS PROコネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 30m 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。