曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A - RS PRO

RS Pro 2 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 A オス - グレー この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、ケーブルの両端に USB 2.0 A オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。
USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。
内部ワイヤはグレーの PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。
どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。
この高性能 USB ケーブルは、充電、電力、又はデータ転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。
特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 優れた耐久性と保護を提供するグレーの PVC シース シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 様々な用途に最適 用途 USB A オス -A オスケーブルには、さまざまな長さと色のタイプが揃っています。
充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。
USB A オス -A オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆が含まれています。
USB ケーブルは、デバイスをコンピュータや、次のようなその他の USB 周辺機器に接続するために一般的に使用されています。
プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。
USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。
USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。
市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
これが対応している最大 USB 速度はいくつですか この USB ケーブルは、最大 480 Mbps の速度を実現できます。
互換性のあるコネクタはどれですか このケーブルの両方のコネクタは、メス A ポート及びアダプタと互換性があります。

仕様
長さ = 2m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537590182-8828
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする