曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A - RS PRO

RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブル、 1 mこのオス - メス USB A-USB A ケーブルは、 USB 2.0 技術をサポートしており、リモートデバイス接続時の高速データ転送を実現します。
オスコネクタは、コンピュータのメスソケットに差し込みます。
ケーブルフレックスは長さが 1 m で、外径が 4.7 mm です。
Durable PVC シースは、温度の変化から銅線導体を保護します。
また、効果的なアースとホイルシールドによって電気的干渉を低減するためのケーブル内部のドレインワイヤもあります。
コネクタはニッケル製で腐食耐性を高め、成形 PVC フードは張力でケーブルが割れないようにストレインリリーフを備えています。
RS PRO RS Pro シリーズの信頼性の高い製品で、広範囲の品質テストに対応しています。
この製品は、国際的に認知されているさまざまな健康、安全、環境基準に適合しています。
特長と利点 USB A-USB A ケーブル オス - メスコネクタ 長さは 1 メートルです ケーブル外径 4.7 mm 絶縁および保護用のグレーの PVC 被覆 USB 2.0 経由の高速転送をサポート EU REACH 準拠( EC ) No. 1907/2006 により、環境を最小限に抑えることができます 影響 CE 認定を取得しているため、 EU の安全、健康、環境に関する保護要件に適合しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 1m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = グレー
代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537608182-8830
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする