曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A - RS PRO

RS Pro USB 2.0 アクティブ延長ケーブル、オス USB A- メス USB A 、 12 m RS Pro のこの USB アクティブ延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。
そのため、 USB 2.0 ケーブルの長さをさらに 12 m 延長することができます。
このエクステンダは、 USB 信号を再生するアクティブリピータを内蔵しており、追加電源は不要です。
ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。
内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。
どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。
この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。
特長と利点 USB 2.0準拠 USB タイプ A オス - タイプ A メス 最大 480 Mbps のデータ転送 プラグアンドプレイ 電源は必要ありません Windows 10 およびそれ以前のバージョンとの互換性 さまざまな用途での使用に最適 USB 2.0 ケーブルをさらに 12 m 延長します 用途 USB アクティブ延長リードを使用すると、 USB ケーブルを最大長の制限を超えて延長することができ、さまざまな USB デバイスと組み合わせて充電し、電力供給とデータ転送を行うことができます。
通常、アクティブ延長リード線はバス駆動のため、電源なしで 5 V で給電できます。
これは、外部ハードドライブなどのデバイスに最適で、追加電源が必要な用途に適しています。
よくある質問 アクティブとは何を指していますか USB アクティブ延長リードには、 USB 信号を再生する電子回路が内蔵されているため、最大転送速度を維持しながら、追加電源なしで使用することができます。
これが適している USB ケーブルの最大長はいくつですか この RS Pro の USB エクステンダは、 USB 2.0 ケーブルを最大 5 m まで延長して、さらに 12 m 延長する場合に最適です。
オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。
オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。
たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。
USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。
USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。
USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。
市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。

仕様
長さ = 12m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USB延長ケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537660182-8835
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする