曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → USB B

RS PRO USBケーブル, USB A → USB B - RS PRO

RS Pro 1 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 B オス - 青 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、一方の端が USB 3.0 A オスコネクタ、もう一方の端が USB 3.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した USB 速度と信頼性を提供します。
USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。
ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。
内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。
どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。
この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。
特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース 10 ピン 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ケーブル全体の直径: 5.0 mm シールド、編組、ドレイン 金コンタクト PVC フード付きのニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。
USB 3.0 A オス -B オスケーブルには、コネクタや保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。
USB 3.0 A オス -B オスケーブルは一般的に、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。
プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。
メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。
タイプ A コネクタは、ラップトップ、ゲームコンソールなどのホストデバイスに使用される傾向があり、ミニ A やマイクロ A など、さまざまなサイズが用意されています タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。
このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。
また、 Mini-B と Micro-B を含むさまざまなサイズが用意されています この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。
ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。

仕様
長さ = 1m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB B
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 3.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 青
代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537669182-8836
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする