曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A - RS PRO

RS Pro 5 m USB 3.0 A オス -USB 3.0 A オス - 青 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、ケーブルの両端に USB 3.0 A オスコネクタを備えており、卓越した USB 速度と信頼性を実現しているため、幅広い用途に適しています。
USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。
ケーブルフレックスは、銅線導体と、シールド用アルミ編組のドレインワイヤを備えており、高性能 USB ケーブルを確実に実現します。
内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。
どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。
この高性能 USB ケーブルは、充電、電力、又はデータ転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。
特長と利点 USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB A オス -A オスケーブルには、さまざまな長さと色のタイプが揃っています。
充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。
USB 3.0 A オス -A オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれています。
USB 3.0 A オス -A オスケーブルは、次のようなコンピュータやその他の USB 周辺機器にデバイスを接続するために一般的に使用されます。
プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。
ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。
互換性のあるコネクタはどれですか このケーブルの両方のコネクタは、メス A ポート及びアダプタと互換性があります。

仕様
長さ = 5m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 3.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 青
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537730182-8845
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする