曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A - RS PRO

RS Pro USB 延長ケーブルRS Pro 3M USB バージョン 2.0 A オス -A メスケーブルには、白色の PVC ジャケットとコネクタフードが付いています。
ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4 mm です。
コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。
USB A オス -A メスケーブルは、追加長が必要な場合に短いケーブルを延長するために使用されます。
A オスコネクタは、 PC の A メスコネクタに差し込みます。
A オスコネクタは、延長ケーブルのメスコネクタに延長プラグを必要とするケーブルの A オスコネクタです。
特長と利点 0.25 mm 銅ドレインワイヤ PE + PVC 絶縁材認定 REACH 準拠 CE認定

仕様
長さ = 3m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = 白
代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537845182-8858
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする