曜日別特売

RS PRO エンドニッパー

RS PRO エンドニッパー - RS PRO

RS Pro 小型ベベルカットエンド RS Pro マイクロベベルカットエンドカッターをご紹介します。
このニッパーは Durable なニッパーで、軟線から中硬線まで簡単に切断できます。
このエンドカッターは、ステンレススチール製で、効率が高く長寿命な製品です。
ソフトグリップハンドルで使い心地と操作性が向上しています。
また、このカッターは、小さなベベルエンドを備え、軟線と中硬線をすばやく効率的に切断でき、精密な仕上げが不要な場合に最適です。
耐摩耗性に優れたヘッド設計により、スチールワイヤなどの太いワイヤでも、最小限の労力で切断できます。
特長及び利点: 軟線および中硬線に適した切れ刃 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル ベベルエッジが小さいため、高速かつ効率的に切断できます ステンレススチール製 ボックスジョイント設計により、セキュリティと耐荷重が強化されています 用途: 電子工作用カッターは、ワイヤを切断するために使用する手動工具で、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまな形状やサイズのものを用意しています。
最も一般的なタイプのカッターヘッドは、楕円、先細、角度付きです。
カットのタイプは カッターのベベルによって異なりますセミフラッシュカッターは耐久 Durable です。
高速で粗いエッジをすばやく切断できますが、超フラッシュベベルではかなりきれいに切断されますが、損傷しやすくなります。
電子カッターは、次のような用途で一般的に使用されています。
DIY 産業用 建設 電子インストール 宝石加工 このカッターのベベルとは何ですか このカッターは、すばやく効率的に切断できるマイクロベベルエンドを備えており、きれいで正確な切断が必要ない場合に最適です。
このカッターの適合素材は何ですか RS Pro マイクロベベルカットエンドカッターは、プラスチック製のケーブルタイ、銅、アルミなど、軟材から中硬材の切断に適しています。
このエンドカッターが切断できる最大径は このカッターは、 1.0 mm までのワイヤの切断に使用できます。

仕様
全体長さ = 125 mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538491182-9796
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする