RS PRO SMDレジスタ, 1MΩ, 0201 (0603M), 50mW

RS PRO SMDレジスタ, 1MΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が MoHM で、定格電力が 20 となっています。
この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。
これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。
特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
抵抗 = 1MΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 50mW
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(15000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09540180 183-9513
オープン
8,098
8,908 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする