RS PRO SMDレジスタ, 80.6Ω, 0402, 0.63W
仕様
抵抗 = 80.6Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402
許容差 = 0.01
定格電力 = 0.63W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(1000個)
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402
許容差 = 0.01
定格電力 = 0.63W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃