RS PRO SMDレジスタ, 680Ω, 2010, 0.75W
この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。
小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
仕様
抵抗 = 680Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2010
許容差 = 0.05
定格電力 = 0.75W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(1000個)
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2010
許容差 = 0.05
定格電力 = 0.75W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~