RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F
仕様
静電容量 = 0.47F
電圧 = 5.5V dc
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
漏れ電流 = 0.005 mA
シリーズ = SG
許容差 = -20 → +80%
コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
電圧 = 5.5V dc
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
漏れ電流 = 0.005 mA
シリーズ = SG
許容差 = -20 → +80%
コンデンサファミリ = 電気2層
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~