アジャスター RS PRO 150mm x 192mm x 100mm

アジャスター RS PRO 150mm x 192mm x 100mm RS PRO

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整可能な取り付け具は、ねじサイズ M20 、寸法 150 mm 192 mm 100 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。
ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。
特長と利点静的耐荷重は 1500kg チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
静的負荷容量 = 1500kg
ネジサイズ = M20
ネジ長さ = 150mm
傾斜角度 = 10°
フット材質 = ステンレス鋼
硬度 = 80 Shore A
高さ = 192mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09546805 185-4523
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする