RS PRO, ABS樹脂, 高さ:54.6 mm, 奥行き:118.2 mm
RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP67 等級(黄銅インサート付. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。
このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。
エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。
このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。
この Durable エンクロージャは IP67 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。
特長と利点. 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単な真鍮製インサートとねじ、保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP67 および IK09 保護. 一般的な用途. Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。
次のようなさまざまな用途で使用できます。
スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか?. ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。
この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。
ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。
ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法. ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。
ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。
IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。
最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。
2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。
低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。
一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。
エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか?. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。
ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか?. 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
奥行き = 118.2 mm
高さ = 54.6 mm
幅 = 7,8.4 mm
外形寸法 = 118.15 x 78.35 x 54.6mm
IP保護等級 = IP67
色 = グレー
蓋色 = グレー
シールド = あり
IK等級 = IK09
ガスケット材質 = ポリウレタン
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~