RS PRO, ABS、ポリカーボネート, 高さ:60.1 mm, 奥行き:105 mm

RS PRO, ABS、ポリカーボネート, 高さ:60.1 mm, 奥行き:105 mm RS PRO

RS Pro ハーメチックシールド ABS エンクロージャ(ポリカーボネート製の LID カバー付き 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは、 Durable ABS プラスチックと透明な PC (ポリカーボネート)プラスチック製 LID で、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP67 等級と IK07 等級を備えていて、湿気や固体、そして機械的衝撃から保護します。 特長と利点 各種サイズを用意 Durable ポリカーボネートプラスチック製の透明な LID カバー。ベースは ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます 透明な LID の付いた、標準的なライトグレーのデザイン 取り付けが簡単な真鍮製インサートとねじ、保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP67 および IK07 等級の保護 一般的な用途 Durable ABS PC プラスチックエンクロージャは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路 ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能なため、電気機器やコンポーネントを保護するために最適な非常に汎用性の高いエンクロージャとなっています。 PC プラスチックとは何ですか? PC 又はポリカーボネートは、耐衝撃性に優れた熱可塑樹脂素材で、電気部品や部品の保護に最適で、幅広い用途に使用できます。PC は、高耐熱性、低周波数、高電圧絶縁特性も備えているため、非常に汎用性が高く Durable な素材です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。 このエンクロージャに適した取り付けプレートは何ですか? このエンクロージャは、 RS Pro エンクロージャ取り付けプレート( 1920703 と互換性があります 1920703 と互換性があります

仕様
材質 = ABS、ポリカーボネート
奥行き = 105 mm
高さ = 60.1 mm
幅 = 105 mm
外形寸法 = 105 x 105 x 60.1mm
IP保護等級 = IP67
色 = グレー
シールド = あり
IK等級 = IK07
ガスケット材質 = ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09550041 186-2277
オープン
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする