RS PRO DINレールモジュールボックス ABS樹脂 34.4 x 88.8 x 62.8mm

RS PRO DINレールモジュールボックス ABS樹脂 34.4 x 88.8 x 62.8mm RS PRO

RS Pro DIN レール ABS エンクロージャです. 信頼性の高い自社ブランドRS PROのDINレールエンクロージャを取り揃えており、電気部品やコンポーネントを保護するのに適した耐久性の高い密閉エンクロージャを用意しています。
このエンクロージャはすばやく簡単に取り付けることができ、さまざまな環境でDINレールに取り付けるのに最適です。
DINレールエンクロージャは、耐久性に優れた難燃性ABSプラスチック製で、内部コンポーネントを埃や湿気から保護します。
RS PRO DINレールエンクロージャには、すばやく簡単に取り付けるためのブランキングとフックも付属しています。
特長と利点. 難燃性ABSプラスチック 電気部品やコンポーネントを保護する耐久性に優れた空気密閉性及び耐薬品性に優れたケース 基板、ワイヤなどの内部レイアウトによる自由な選択 ニュートラルライトグレー色 フックとブランキングが付属 すばやく簡単に取り付け可能 幅広い用途や環境に対応. 一般的な用途. Durable ABS プラスチック製エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。
電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. DIN レールエンクロージャとは何ですか?. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。
このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。
DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。
DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。
DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを介してレールに簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高い装置エンクロージャになります。
ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。
IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。
最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。
2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。
低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。
一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。
DIN レールエンクロージャには、他の材料もありますか?. DIN レール用のエンクロージャは、プラスチック製となる傾向がありますが、金属製エンクロージャとアルミエンクロージャもあります。

仕様
タイプ = モジュラエンクロージャ
材質 = ABS樹脂
長さ = 34.4mm
奥行 = 88.8mm
高さ = 63mm
色 = ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09550165 186-2290
オープン
639
703 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする