RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント
RS PRO 14
仕様
極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M8
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 3.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 30.0 V
接合型 = ネジ
ポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M8
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 3.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 30.0 V
接合型 = ネジ
ポール形式 = 4P
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~