RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3
RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブルの角度付きの M8 メス接続を備えています。
このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。
コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。
特長と利点 ケーブル長は 5 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様
芯数 = 3
シース材質 = PVCm
コネクタ1 = M8
コネクタ 2 = 未処理終端
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
シース材質 = PVCm
コネクタ1 = M8
コネクタ 2 = 未処理終端
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~