RS PRO エア継手 55000シリーズ

RS PRO エア継手 55000シリーズ RS PRO

RS Pro T 字型RS Pro 55000 シリーズねじ込み式 T 型コネクタは、 2 つのプッシュイン式 4 mm 及び 1 つの G 1/4 オス分岐接続を備えています。このコネクタのボディは、ニッケルめっき黄銅製です。このテクノポリマーコネクタ製品は、より軽量かつコンパクトで、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットプレッシャの範囲は -0.99 bar ~ 20 bar 出口ねじのサイズは G1/4 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE

仕様
コネクタA = プッシュイン4 mm
コネクタB = プッシュイン4 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = G 1/4 オス
メーカーシリーズ = 55000
ボディ材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09552640 187-5674
オープン
9,198
10,118 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする