RS Pro チューブインレットポートRS Pro 55000 シリーズフィッティング 10 mm チューブインレットポートの寸法は、 31 x 18 x 17 mm で、ニッケルめっき黄銅素材製ボディです。
テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。
特長と利点 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 出口圧力範囲は 0.99 bar ~ 20 bar ねじ付きアウトレットねじサイズは 1/4 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 より軽量でコンパクト Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します