RS PRO ヒートシンクケース, 押出アルミニウム, 高さ:41 mm, 奥行き:200 mm
RS Pro アルミ製ヒートシンクエンクロージャ. RS PRO ブランドのアルミ製ヒートシンクエンクロージャをご紹介します。
高品質で効果的なエンクロージャ製品です。
電気部品の収容や内部温度の調整に最適です。
この汎用ヒートシンクエンクロージャ製品は、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。
RS Pro Durable ヒートシンクケースはアルミ製で、押出ヘビーデューティサイドフレームを備えていて、内部部品及びコンポーネントの優れた強度と高効率の冷却を実現します。
このヒートシンクエンクロージャは、黒の粉体コーティング仕上げで、スタイリッシュで美しい仕上げが施され、幅広い用途に適合します。
このアルミヒートシンクエンクロージャには、すばやく簡単に組み立てられるように必要な固定具とアクセサリが含まれており、 IP40 等級の保護性能を備えています。
特長と利点. Durable 高品質な筐体を実現するために、アルミニウム製 ヘビーデューティフレームを押し出し、内部部品の効果的な冷却と強度を実現 さまざまな用途に合わせて、さまざまなサイズが用意されています 迅速簡単な組み立て 黒粉体コーティング仕上げのスタイリッシュな外観. 規格と材料:. IEC-60297-3 に適合 プレミアムグレードのアルミシート AL 5052 、押出 AA 6063 アルミ合金 ISO 9001:2015 および ISO 14001 2015 に基づいて設計および製造されています すべての材質は RoHS に準拠しています。
用途. ヒートシンクケースは、専門家や愛好家によって使用されるエンクロージャの一種で、一般に電気部品やコンポーネントの収容に使用されます。
その多くは、使用時に熱を発生させることができます。
ヒートシンクエンクロージャは、通気性又は押出フレームを備え、内部温度を調節して効率的に放熱できるため、内部コンポーネントの損傷や破損を防止できます。
ヒートシンクエンクロージャは、以下のようなさまざまな用途で使用されます。
エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。
小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。
1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。
このヒートシンクエンクロージャは、 IP40 保護等級で、工具やワイヤなどの液体から保護します。
したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。
付属品. RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャには、次のようなフルエンクロージャを組み立てるのに必要 X2 押し出しサイドフレーム TOP カバー 1 底部カバー 1 X1 フロントパネル x1 背面パネル x8 ネジ ゴム脚 5. エンクロージャを変更できますか?. この RS Pro アルミヒートシンクエンクロージャシリーズは、ハンドル、ファンなどのさまざまなアクセサリを取り付けられるように変更することができます。
エンクロージャを組み立てる前に、パネルの穴開けやパンチ穴などの変更を行わないでください。
奥行き = 200 mm
高さ = 41 mm
幅 = 100 mm
外形寸法 = 200 x 100 x 41mm
IP保護等級 = IP40
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = EAB
重量 = 450g
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~