曜日別特売

RS PRO ブザー DC動作

RS PRO ブザー DC動作 - RS PRO
仕様
電源電圧 = 6 → 12 V dc
電流タイプ = DC
トーンの数 = 1
本体色 = 黒
取付方法 = ねじ
直径 = 40 mm
用途 = ブザー
最大デシベル = 110dB
材質 = ABS℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(95個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09555641188-1766
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする