曜日別特売

RS PRO ブザー DC動作188-1766

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(95個)
注文コード
09555641
品番
188-1766
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
仕様
電源電圧 = 6 → 12 V dc
電流タイプ = DC
トーンの数 = 1
本体色 = 黒
取付方法 = ねじ
直径 = 40 mm
用途 = ブザー
最大デシベル = 110dB
材質 = ABS℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする