RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリング - RS PRO

製品の詳細 メトリックシールドボールベアリング、 C3 クリアランス付き。
RS Proシールド付き深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。
ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。
RS Pro深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。
このシリーズは1列ボールベアリングです。
ゴミや異物の侵入を防ぐ2枚の金属シールドを備えた、一般的なメトリックボールベアリング製品シリーズ 主に内輪が回転する場所で使用 用途情報 - 食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。
ベアリングには、レースの深い溝があります。
このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。
シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。
ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。

仕様
内径 = 35mm
外径 = 72mm
レース幅 = 17mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両側シールド
ベアリングクリアランス = C3
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 15.3kN
動定格荷重 = 27N
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 2ライト
レース素材 = スチール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09556420188-3333
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする