流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 保守

流出物収容製品 RS PRO 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads 505 x 405 x 450 保守 RS PRO

RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 13L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains one 1.2m Sock, 1 Hazard bags and 10 Pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages

仕様
用途 = 保守
吸収容量 = 13L
キット内容 = 1 x 1.2m Sock, 1 x Haz, 10 x Pads
サイズ = 505 x 405 x 450
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09558066 189-0071
オープン
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする