RS PRO ケーブルシールド 3 mm±0.25 黒 , PVC

RS PRO ケーブルシールド 3 mm±0.25 黒 , PVC - RS PRO

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。
このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。
PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。
ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。
RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。
必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。
業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。
PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。
このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。
このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。
特長と利点: 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 mm 内径: 3.00 ± 0.25 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHs技術データ: 引張強度: 140 kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1用途: 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界

仕様
スリーブ径 = 3 mm±0.25
色 = 黒
材質 = PVC
スリーブ長さ = 30.48m
編み = なし
引っ張り易さ = なし
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
耐火性 = 難燃性
シールド = なし
耐電圧 = 2500 V/min
壁厚さ = 0.47mm
入数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558118189-3170
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする