曜日別特売

RS PRO ケーブルシールド 黒 , PVC

RS PRO ケーブルシールド 黒 , PVC - RS PRO

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro の PVC ケーブルスリーブシリーズを使用すれば、ケーブルとワイヤの両方を業務用の標準に組み込むことができます。
このスリーブは高度な保護を実現し、ほとんどの配線用途やケーブル用途に適しています。
PVC は、化学薬品や摩耗に対する耐性に優れ、柔軟で Durable な熱可塑性材料として認識されています。
ケーブルの絶縁と保護を維持するのに最適です。
RS Pro ケーブルスリーブは、簡単に取り付けられます。
必要なサイズに切って、ケーブルやワイヤをスリーブの内側に通すだけです。
業務用には、ジッパータイとジップタイホルダーを検討してください。
PVCケーブルスリーブの用途この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。
このスリーブは、細めのケーブルをまとめてワイヤハーネスを作るためのケーブル管理スリーブとしても使用できます。
このPVCケーブルスリーブは汎用性が高く、他のタイプのスリーブよりも幅広い用途に対応します。
特長と利点 難燃性 柔軟性の高いスリーブ 肉厚 0.47 ± 0.08 ~ 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 簡単に設置可能 Durable で耐摩耗性に優れ 優れた絶縁特性 ほとんどの薬品及び腐食物質に対する耐性 ガソリン、オイル、水に耐性があります UL 、 CSA 、 RoHS技術データ 引張強度: 140 Kg/cm2 休憩時の長さ: 190 % 絶縁耐性: 2500 V/ 分 可燃性 : VW-1RS Pro ケーブルスリーブオプション ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180用途 電気 / 電子機器の修理 電化製品製造 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界

仕様
色 = 黒
材質 = PVC
編み = なし
引っ張り易さ = なし
耐火性 = 難燃性
耐電圧 = 2500V/m
壁厚さ = 0.47mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558145189-3173
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする