常時点灯ライトエレメント RS PRO

常時点灯ライトエレメント RS PRO RS PRO

RS Pro 70 mm 青色点灯ライトモジュール、 24 ac/dcRS Pro 70 mm ブルー LED ライトモジュールは、定常的な落雷効果を発揮します。さまざまな種類の制御及びオートメーション用途向けの信号ソリューションを提供します。この照明タワーは、安全性、生産性、迅速な設置、 Rapid Installation などのあらゆる信号ニーズに対応配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。電気接続は、接触保護コネクタによって行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリを用意しています。内蔵ジャンパリンクでライト出力を点灯又は点滅に設定できます。 追加の色と音響サウンドモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要があります。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 高さは 59mm です ベース径は 75 mm です 動作温度範囲: -30 C 50 C 青色のレンズ用途 航空機産業 工場 製造単位 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級

仕様
コンポーネントタイプ = 信号灯
電流タイプ = AC , DC
光効果 = 停止
発光色 = 青
ランプ含む = あり
バルブタイプ = LED灯
電源電圧 = 24 V ac/dc
高さ = 59mm
IP保護等級 = IP66mm
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09560191 190-2872
オープン
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする