RS Pro タイプ C- タイプ B ケーブル、 3 m RS Pro タイプ C- タイプ B USB ケーブル製品をご紹介します。
タイプ B ソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ C ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。
オス USB C コネクタ - オス USB B コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。
これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。
特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です タイプ B ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するデバイスです USB タイプ C ソケットは幅が広いタイプのみです さまざまな用途に対応 オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB B オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。
一般的には、その形状によって決まります。
タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。
ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。
これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの