曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

RS PRO USBケーブル, USB A → USB A - RS PRO

RS Pro USB 2.0 ケーブル、オス - メス、 2 m ここでは、 RS Pro USB 2.0 ケーブル製品をご紹介します。
長いケーブルが必要な場合に、より短いケーブルを延長するのに最適です。
これは、 USB 2.0 プロトコル規格をサポートし、高速データ転送が可能な、メス A コネクタへのオス A コネクタ付きで設計されています。
Durable PVC ジャケットと 4.7 mm ケーブルフレックスは、銅ワイヤ伝導性、及びアルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えていて、最高の保護と性能を発揮します。
コネクタ自体はニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周囲に割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。
これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途又は環境に最適です。
特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は最適です さらに、短距離 USB ケーブルを広範囲に延長できます 用途に適しています 4.7 mm ケーブルフレックスケーブルと、銅線導体及びドレインワイヤ、及び高性能のアルミ編組及びホイルシールドを備えています このオス - メスケーブルは、 Durable PVC ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと内蔵のストレインリリーフがあります 保護を強化します RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 2.0との互換性あり コネクタ:コネクタ A - USB A オス、コネクタ B - USB A メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。
一般的には、その形状によって決まります。
タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。
ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。
これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
長さ = 2m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USB延長ケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09569835195-4275
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする