RS PRO 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:130 mm
RS Pro EMI/RFI シールド付き ABS 汎用成形エンクロージャ RS Pro の EMI / RFI シールド付き ABS 汎用成形エンクロージャのご紹介です。
Durable and Reliable プラスチックエンクロージャで、さまざまな電気部品、ケーブル、コンポーネントを収納して保護するのに最適です。
また、ワイヤレス技術と RF (無線周波数)との干渉を低減します。
この RS Pro ABS エンクロージャは、頑丈な ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製のベースとふた LID を備えており、軽量ながら耐久 Durable ボックスは、化学腐食、衝撃、熱などに対する高い耐性を備えています。
また、このエンクロージャには導電性グラファイトグレー塗装仕上げのコーティングが施され、保護性能が強化されています。
ベースには黄銅インサートが付いているため、ねじで LID をしっかりと固定できます。
Ability では、必要に応じて簡単に取り外すことができます。
この汎用性の高いプラスチック製エンクロージャは幅広い環境での使用に適しており、優れたワイヤレス技術との互換性により、 RF (無線周波数)への影響を回避します。
また、このボックスには、 1.6 mm 基板(基板)に対応する内部取り付けガイドが用意されているため、簡単に取り付けることができます。
組み立て後は IP54 等級になり、内部部品が汚れや異物から保護されます。
特長と利点 .フランジ付き LID により、壁などの表面に簡単に取り付け可能 .さまざまな環境に適したグレーの中間色 . 2 種類のサイズを用意 .優れた耐腐食性と耐久性を備えた ABS 製 .導電性グラファイトグレー塗装仕上げコーティング 様々な用途に最適 .ベースに黄銅製インサートを取り付けて、 LID とシールを繰り返し取り外します 一体型取り付けガイドで1.6 mm基板に対応 . IP54 等級により、汚れや異物から保護 用途 ABS エンクロージャは、基板やワイヤなどの内部部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される保護ケースの一種です。
このエンクロージャはプラスチック製で、ワイヤレス技術及び無線周波数との干渉を防止するため、電気用途に最適です。
ABS エンクロージャは、次のような電気用途で広く使用されています。
スイッチ . センサ . 照明 .キーパッド 回路 よくある質問 ABS プラスチックを使用する利点は何ですか. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。
融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。
また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。
IP 等級とは. IP 等級は、固形物や、埃や水などの液体からの内部保護レベルを示します。
1 桁目は固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。
数値が小さいほど保護性能は最小限に抑えられますが、数値が大きいほど保護性能が高くなります。
たとえば、 IP54 等級では、ほこりや湿気などの固体に対して十分な保護を保証しますが、防塵や防水性は備えていません。
IP68 等級により、エンクロージャは防塵性及び防水性を備えています。
このエンクロージャは防水ですか. いいえ、このエンクロージャは IP54 レベルの保護を備えているため、防水性はありません。
屋外又は液体が存在する場所では使用しないでください。
奥行き = 130 mm
高さ = 40 mm
幅 = 65 mm
外形寸法 = 120 x 65 x 40mm
範囲 = 汎用成形エンクロージャ
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~