ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m RS PRO

このデータは20 ℃での性能を表示 温度変化は、性能データに影響を及ぼします。
エクストラフレックス強化済PVC水ホース. この100PVCのヘビーデューティ送水ホースは、革新的なSpiralap技術を採用しているので、あらゆる気候条件で長寿命と優れた性能を発揮します。
天候に関係なく、柔軟性を保持し、一年を通して信頼できる人気製品です。
あらゆる主要ブランドの送水ホース継手に対応します。
特長と利点. BS3746:1990の要件を上回る. 低温での柔軟性を向上. 優れた耐摩耗性. 優れたねじれ耐性. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角5444(54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。
安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 農業用の灌漑. ヘビーデューティの産業用途

仕様内径25mm、外径32.5mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途灌漑、代表規格BS 3746、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+60℃、色黄、長さ25m、補強あり RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09586188 197-8291
オープン
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする