RS Pro LDPE ディスペンサラボボトル、 30 ml RS Pro LDPE ディスペンシングボトルは、液体の落下や効率的な注入が必要な用途に最適です。
LDPE プラスチック製のクリアデザインが採用されており、耐久性と耐酸性に優れていますが、柔軟性と使いやすさは両立しています。
このプラスチック製ボトルは、さまざまな液体の保管や分注に使用できます。
また、スパウト LID を切断して、吐水される液体の流量を調整できます。
RS Pro LDPE ディスペンサラボボトルは、軽量で Durable な液体用の収納及びディスペンサーソリューションで、さまざまなサイズが用意されています。
特長と利点 さまざまなサイズを用意 軽量かつ Durable なデザインが LDPE 製です 正確な液体の吐出及び落下に最適です スパウト付きの液漏れ防止シーリングキャップは、切断して流量を調整できます 良好な耐薬品性 片手で操作可能 さまざまな用途に最適です 用途 LDPE ディスペンシングボトルはドロップボトルとも呼ばれ、液体や化学薬品用の軽量で Durable な保管及びディスペンサソリューションです。
ボトルは柔軟なプラスチック設計で、液体を吸い入れることができるスパウトキャップを備えています。
LDPE プラスチック製ディスペンサボトルは、以下のような液体の保管や取り出しに最適です。
アルコール ベース 化学薬品 規格 食品安全( EU EU10/2011 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012438) 2012438 30 ml RS 品番( 2012439) 2012439 60 ml RS 品番( 2012440) 2012440 150 ml RS 品番( 2012441) 2012441 250 ml RS 品番( 2012442) 2012442 500 ml LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。
収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。
オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。
RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。