曜日別特売

RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml

RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml - RS PRO

RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、黄色の LID 500 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。
RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。
また、液体を安全に保管できます。
蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。
RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。
特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。
プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。
洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。
アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。
収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。
オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。
RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。
色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。

仕様
素材 = LDPE
容量 = 500ml
ネックタイプ = ワイドネック
ボトルタイプ = 洗浄瓶
ふたの色 = 黄
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590090201-2453
オープン
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする