メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 1.2mm

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 1.2mm RS PRO

RS Pro 穴あきアルミシート、 mm 穴、 500 mm 500 mm 1.2RS Pro のこの穴あきアルミ金属シートは、直径 mm の穴が開いた穴パターンを備えています。
開放面積の 33 で、騒音や光の管理、ろ過用途に役立ちます。
非磁性アルミボディはナチュラル仕上げで、有孔パターンと組み合わせることで現代的なデザインの美観に適しています。
このシートは、 500 mm 500 mm の正方形で、厚さは 1.2 mm です。
縁付きの境界線もあるため、危険な鋭利なエッジはありません。
この金属シートは、穴の開いた表面のため、実用的で装飾的な用途が多数あります。
現代のオフィスで照明やノイズを管理するスタイリッシュな方法でも、液体のろ過や農業環境での空気汚染の防止にも使用できます。
特長と利点穴あきアルミメタルシート ナチュラル仕上げで縁がない 穴の直径は mm 60 の穴レイアウト 長さ 500 mm 幅 500 mm 厚さ 1.2 mm 開放面積の 33% の割合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 500mm
材料 = アルミ
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 1.2mm
穴径 = 3mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 33%
パターンナンバー = 5
内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09593538 202-7912
オープン
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする